Motion
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS

MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS RÈGLEMENT SUR LES FILTRES
N° D’ARTICLE MI15161364
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS
Prix87.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS

MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS RÈGLEMENT SUR LES FILTRES
N° D’ARTICLE MI15161364
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS
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
Prix87.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.929 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, écrou hexagonal
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton
  • Débit d’air
    141.26 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Comp. liquide
    Gaz inerte, air comprimé
  • Type de bouton
    Ronde
  • Matériel
    Aluminium moulé sous pression
  • Débit d’air maximal
    141.26 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Série/système
    MS
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS
  • Matériau du joint de soupape
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS RÈGLEMENT SUR LES FILTRES

Vous pourriez également aimer