Spécifications
Dimensions
- Angle40 °
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Longueur effective61.10 po
- Longueur extérieure nominale61 po
- Diamètre extérieur61 po
- Épaisseur0.33 po
- Largeur supérieure0.5000 po
- Largeur supérieure par toron1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesGrâce à la première courroie en V sans entretien, vous investissez dans une solution durable qui élimine les temps d’arrêt de tension et réduit les cycles de remplacement, permettant à votre équipe de se concentrer sur le travail sans interruption. Avec une augmentation de 30 % de la puissance nominale, Quad-Power 4 est conçu pour offrir une capacité de couple de nouvelle génération et optimiser le transfert de puissance avec une efficacité inégalée. La technologie de cordon à extensibilité minimale de la courroie réduit la dégradation de la tension et offre une durée de vie de la courroie jusqu’à 200 %* plus longue et une résistance exceptionnelle à l’usure, même dans des températures extrêmes. Quad-Power 4 est conforme aux normes de conductivité statique ARPM IP-3-3 et ISO 1813 , ainsi qu’à la norme ARPM IP-3-2 pour les normes de résistance à l’huile et aux produits chimiques. RECOMMANDÉ POUR : les applications à puissance élevée et à usage intensif.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Section de la ceintureAX
- Courroie/DalleCeinture
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- ConstructionSans bande
- Matériau du cordonExclusif
- Numéro de catalogue du fabricant96412059
- Numéro CUP du fabricant770075870395
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Température maximale250 °F
- Température minimale-70 °F
- Nombre de côtes1
- Nombre de torons1
- Circonférence extérieure61 po
- Type de produitCourroies en V industrielles
- SectionAX
Aperçu
- Le nouveau composé en caoutchouc EE assure une performance durable et une résistance à l’usure.
- Spécialement conçu pour réduire les dommages et l’usure à des températures extrêmement élevées et basses : -70ºF à 250ºF (-57°C à +121°C).
- Conforme à la norme ARPM IP-3-2 pour la résistance à l’huile et aux produits chimiques.
- Conforme aux normes de conductivité statique ARPM IP-3-3 et ISO 1813 .
- À UTILISER AVEC : poulies de courroie en V ARPM et ISO standard.
- Conforme à REACH. Convient aux applications RoHS requises.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.