Motion
BX37QP
Courroie en V classique Quad-Power 4 - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 40 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI15170864
N° MFRBX37QP
Prix34.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V classique Quad-Power 4 - BX, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 40 po de longueur extérieure nominale, encodée
N° D’ARTICLE MI15170864
N° MFRBX37QP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40 °
  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur effective
    39.90 po
  • Longueur extérieure nominale
    40 po
  • Diamètre extérieur
    40 po
  • Épaisseur
    0.39 po
  • Largeur supérieure
    0.6250 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Grâce à la première courroie en V sans entretien, vous investissez dans une solution durable qui élimine les temps d’arrêt de tension et réduit les cycles de remplacement, permettant à votre équipe de se concentrer sur le travail sans interruption. Avec une augmentation de 30 % de la puissance nominale, Quad-Power 4 est conçu pour offrir une capacité de couple de nouvelle génération et optimiser le transfert de puissance avec une efficacité inégalée. La technologie de cordon à extensibilité minimale de la courroie réduit la dégradation de la tension et offre une durée de vie de la courroie jusqu’à 200 %* plus longue et une résistance exceptionnelle à l’usure, même dans des températures extrêmes. Quad-Power 4 est conforme aux normes de conductivité statique ARPM IP-3-3 et ISO 1813 , ainsi qu’à la norme ARPM IP-3-2 pour les normes de résistance à l’huile et aux produits chimiques. RECOMMANDÉ POUR : les applications à puissance élevée et à usage intensif.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    BX
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Sans bande
  • Matériau du cordon
    Exclusif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    96422037
  • Numéro CUP du fabricant
    770075870890
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -70 °F
  • Nombre de côtes
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    40 po
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    BX

Aperçu

Description du fabricant
BX37QP QUAD-ALIMENTATION 4
  • Le nouveau composé en caoutchouc EE assure une performance durable et une résistance à l’usure.
  • Spécialement conçu pour réduire les dommages et l’usure à des températures extrêmement élevées et basses : -70ºF à 250ºF (-57°C à +121°C).
  • Conforme à la norme ARPM IP-3-2 pour la résistance à l’huile et aux produits chimiques.
  • Conforme aux normes de conductivité statique ARPM IP-3-3 et ISO 1813 .
  • À UTILISER AVEC : poulies de courroie en V ARPM et ISO standard.
  • Conforme à REACH. Convient aux applications RoHS requises.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon