Spécifications
Détails
- CouleurBleu marine
- Type de produitEnsembles de vêtements de protection contre les arcs électriques
Aperçu
Description du fabricant
EN12KTNTNB012X ENESPRO AIRLITE 12 CAL CO
- Visibilité améliorée avec la garniture réfléchissante FR 3M™ Scotchlite™
- Brodé avec cote anti-arcs
- Les poignets ignifuges améliorent l’ajustement avec des gants électriques
- Système d’aération ActiveCool pour les aisselles avec 5x flux d’air de plus pour aider à rafraîchir et 3x plus d’extensibilité pour améliorer la mobilité
- Rabat à boucles et à crochets segmentés
- Col doublé de tissu FR Control pour un toucher doux et un contrôle des odeurs
- Fermeture à glissière à haute température recouverte à l’avant
- Bande de taille élastique à l’arrière pour améliorer la mobilité, l’ajustement et la flexibilité