Motion
SC10HTBW

ENERPAC
SC10HTBW

SC10HTBW
N° D’ARTICLE MI15182105
N° MFRSC10HTBW
Prix7,960.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
SC10HTBW

SC10HTBW
N° D’ARTICLE MI15182105
N° MFRSC10HTBW
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
Prix7,960.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur effondrée du cylindre
    RC106 - 9.7500 po, RCS101 - 3.4700 po, RSM100 - 1.6900 po, RCH123 - 7.2500 po
  • Poids
    86.00 lb

Détails

  • Numéro de pièce du coupleur
    CH604
  • Capacité du cylindre
    10 tonnes
  • Numéro de pièce du cylindre
    RC106, RCS101, RSM100, RCH123, WR5
  • Spécifications du cylindre
    RC106 - 10 tonnes avec 6.1300 po de course, RCS101 - 10 tonnes avec 1.5000 po de course, RSM100 - 10 tonnes avec 0.4400 po de course, RCH123 - 12 tonnes avec 3.0000 po de course, WR5 - 1 tonnes avec 3.7000 po de propagation.
  • Style cylindre
    Cylindres à usage général, à faible hauteur, creux et écartés
  • Type de cylindre
    Cylindres à usage général, à piston creux et à faible hauteur
  • Numéro de pièce de la jauge
    G2535L
  • Numéro de pièce du tuyau
    HC7206C
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10,000 psi
  • Numéro de pièce de la pompe
    P392
  • Vitesse de la pompe
    Deux vitesses
  • Type de pompe
    Pompe manuelle légère
  • Type d’ensemble
    Entretien, réparation et fonctionnement (MRO)
  • Numéro de pièce de l’épandeur
    WR5
  • Dimensions de la boîte de rangement
    31.5 po x 22 po x 21.75 po
  • Capacité d’huile utilisable
    RC106 - 13.7 in3, RCS101 - 3.35 in3, RSM100 - 0.98 in3, RCH123 - 8.29 in3.

Aperçu

Description du fabricant
SC10HTBW 10-TON, QUATRE VÉRINS HYDRAULIQUES
  • Conçu pour améliorer la performance sur le chantier
  • Offre une solution pratique et portable pour toutes vos exigences de levage, de poussée ou de traction jusqu’à 10 tonnes
  • Le contenant de qualité industrielle garde les outils organisés et sécurisés
  • Complet avec plaque de base pour plus de stabilité
  • Les roues et la poignée robustes sur les ensembles à roues facilitent le transport de la boîte à outils sur plusieurs surfaces

Les clients ont également acheté