Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Couple600 pi-lb
Détails
- Vitesse maximale2400 tr/min
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
Aperçu
- La commande de couple TORQUE-SENSE™ offre PLUS DE RÉPÉTABILITÉ DE COUPLE que les clés à chocs de comptage de coups en utilisant des capteurs exclusifs et des algorithmes développés par l’apprentissage automatique pour surmonter la variabilité courante du chantier
- Le processus de configuration simplifié par ONE-KEY™ élimine le processus de devinette et de vérification pour fournir le couple cible
- Les données de sortie de l’outil sont stockées et peuvent être téléchargées pour créer des rapports d’outil personnalisables
- Reproductibilité du couple accrue par rapport au processus en deux étapes actuel, permet une installation jusqu’à 3X plus rapide
- Plage de couple cible : 50 – 250 ft.lb
- Le voyant DEL de rétroaction de l’utilisateur indique l’installation OK/NOK
- L’ensemble de fonctions de réduction d’erreur TORQUE-SENSE™’applique à l’arrêt de la batterie, à la prévention des doubles coups, à la détection précoce du déclenchement, au verrouillage du sens F/R, aux couleurs DEL programmables et à la minuterie de vérification du couple
- Mise à jour en direct capable d’améliorer les modes à venir
- Connexion renforcée de la batterie M18™ offrant une durabilité et une rétention de la batterie améliorées sur la durée de vie
- L’intelligence REDLINK PLUS .Cela prévient les dommages à l’outil et à la batterie causés par une surcharge ou une surchauffe
- REDLITHIUM™ les batteries offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie de la batterie
- Le moteur sans balai POWERSTATE™ offre un couple de sortie maximal
- Éclairage à trois DEL
- Garantie de 1 an sur les outils
- Fait partie du système M18™ , avec plus de 250+ solutions
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee