Spécifications
Détails
- Nombre de pièces30
- Type d’ensemble de clésCombinaison métrique et Sae et Sae
Aperçu
- Fonctionne avec l’ensemble de clés combinées métriques Milwaukee 15pc (48-22-9515)
- Fonctionne avec le jeu de clés combinées SAE 15pc de Milwaukee (48-22-9415)
- Convient à l’organisateur PACKOUT™ (48-22-8430)
- Compartiments étiquetés avec la taille de la clé pour une organisation facile
- Plateaux chromocodés pour faciliter l’identification des pièces
- Compartiments supplémentaires pour l’organisation des petites pièces
- Poignée de plateau pour faciliter le retrait du plateau de l’organisateur d’ PACKOUT™
- Les plateaux conviennent aux clés combinées métriques Milwaukee suivantes : 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 20mm 21mm 22mm
- Les plateaux conviennent aux clés combinées SAE Milwaukee suivantes : 1/4 po 9/32 po 5/16 po 11/32 po 3/8 po 7/16 po 1/2 po 9/16 po 5/8 po 11/16 po 3/4 po 13/16 po 7/8 po 15/16 po 1 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee