Motion
PW-100R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

TACMINA CORPORATION
PW-100R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

PW-100R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP 100ML 101
N° D’ARTICLE MI15238682
N° MFRPW-100R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TACMINA CORPORATION
PW-100R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

PW-100R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP 100ML 101
N° D’ARTICLE MI15238682
N° MFRPW-100R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pression de refoulement maximale
    101 psi
  • Volume de refoulement maximal
    100 ml/min

Aperçu

Description du fabricant
PW-100R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP 100ML 101
  • Pompe de dosage et de dosage d'injection de produits chimiques avec commande numérique des E/S et minuterie
  • Applications - traitement de l’eau et des eaux usées, tours de refroidissement, services publics, piscines, chaudières de spa, traitement chimique agricole, agents de nettoyage, lessives, lave-auto, bétail, pâtes et papiers, contrôle du pH à l’hypochlorite de sodium au polymère caustique acide et plus encore

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon