Motion
PZiG-300-VTCF-VP20-V-S-ULP

TACMINA CORPORATION
PZiG-300-VTCF-VP20-V-S-ULP

PZIG-300-VTCF-VP20-V-S-ULP 340ML 145 PSI
N° D’ARTICLE MI15238795
N° MFRPZiG-300-VTCF-VP20-V-S-ULP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TACMINA CORPORATION
PZiG-300-VTCF-VP20-V-S-ULP

PZIG-300-VTCF-VP20-V-S-ULP 340ML 145 PSI
N° D’ARTICLE MI15238795
N° MFRPZiG-300-VTCF-VP20-V-S-ULP
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pression de refoulement maximale
    145 psi
  • Volume de refoulement maximal
    340 ml/min
  • Matériau de la pompe
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
PZIG-300-VTCF-VP20-V-S-ULP 340ML 145 PSI
  • Pompe de dosage et de dosage d'injection chimique de grande capacité à solénoïde de précision
  • Entrée et sortie TOR et entrée analogique
  • Applications - traitement de l’eau et des eaux usées, tours de refroidissement, services publics, piscines, chaudières de spa, traitement chimique agricole, agents de nettoyage, lessives, lave-auto, bétail, pâtes et papiers, contrôle du pH à l’hypochlorite de sodium au polymère caustique acide et plus encore
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon