1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
1595GLD2-5M09
Courroies de distribution et synchronisées – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 1595 mm, largeur de 9 mm, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI
15250156
N° MFR
1595GLD2-5M09
Price
$192.37
/mm
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 1595GLD2-5M09
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
1595GLD2-5M09
Courroies de distribution et synchronisées – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 1595 mm, largeur de 9 mm, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI
15250156
N° MFR
1595GLD2-5M09
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$192.37
/mm
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
1595 mm
Overall
Width
9 mm
Pas
5 mm
Longueur du pas
1595 mm
Details
Type de courroie
5M
Matériel
NBR haute performance
Aperçu
Description du fabricant
1595GLD2-5M09 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité