Motion
1792GLD2-8M20

MEGADYNE
1792GLD2-8M20

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1792 mm, largeur de 20 mm, 224 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250234
N° MFR1792GLD2-8M20
Prix181.90 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
1792GLD2-8M20

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1792 mm, largeur de 20 mm, 224 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250234
N° MFR1792GLD2-8M20
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
Prix181.90 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1792 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1792 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    224

Aperçu

Description du fabricant
1792GLD2-8M20 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good