Motion
2660GLD2-14M60

MEGADYNE
2660GLD2-14M60

Courroies de distribution et synchronisées – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2660 mm, largeur de 60 mm, 190 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250466
N° MFR2660GLD2-14M60
Prix1,609.92 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
2660GLD2-14M60

Courroies de distribution et synchronisées – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2660 mm, largeur de 60 mm, 190 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250466
N° MFR2660GLD2-14M60
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
Prix1,609.92 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2660 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2660 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    190

Aperçu

Description du fabricant
2660GLD2-14M60 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good