Motion
2660GLD2-14M85

MEGADYNE
2660GLD2-14M85

Courroies de distribution et synchronisées – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2660 mm, largeur de 85 mm, 190 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250468
N° MFR2660GLD2-14M85
Price$2,163.34/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
2660GLD2-14M85

Courroies de distribution et synchronisées – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2660 mm, largeur de 85 mm, 190 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250468
N° MFR2660GLD2-14M85
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
Price$2,163.34/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2660 mm
  • Overall Width  
    85 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2660 mm

Details

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Number Of Teeth  
    190

Aperçu

Description du fabricant
2660GLD2-14M85 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté