1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
MEGADYNE
565GLD2-5M15
Courroies de distribution et synchronisées – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 565 mm, largeur de 15 mm, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI
15250792
N° MFR
565GLD2-5M15
Prix
113.61 $
/mm
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
MÉGADYNE 565GLD2-5M15
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEGADYNE
565GLD2-5M15
Courroies de distribution et synchronisées – 5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 565 mm, largeur de 15 mm, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI
15250792
N° MFR
565GLD2-5M15
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
113.61 $
/mm
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Longueur totale
565 mm
Global
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Longueur du pas
565 mm
Détails
Type de courroie
5M
Matériel
NBR haute performance
Aperçu
Description du fabricant
565GLD2-5M15 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté