Motion
GR8420612.35

GROVE GEAR
GR8420612.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI15267249
N° MFRGR8420612.35
Prix7,434.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8420612.35

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, 4.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.2500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.1875 po de taille de sortie, sortie creuse, image 210TC
N° D’ARTICLE MI15267249
N° MFRGR8420612.35
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
Prix7,434.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Taille du boîtier
    842
  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po, 7.938 x 3.97 mm
  • Longueur
    11.3800 po, 289.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    842
  • Débit maximal tr/min
    116 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5508 po/lb;622.321 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Charge suspendue
    3190 lb
  • Ratio
    15:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.1880 po, 55.58 mm
  • Poids
    149 lb, 67.585 kg
  • Largeur
    9.4400 po, 239.78 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    11.13 hp
  • Puissance nominale en service normal
    11.13 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ842-15-H1-210-35
  • Puissance d’entrée maximale
    11.13 hp
  • Type de montage
    Arbre
  • Sortie
    10.2 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    14189.8 N, 3190 lb
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    5508 po-lb;622.321 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8420612.35 GR-HMQ842-15-H1-210-35