Motion
GR852206102.55

GROVE GEAR
GR852206102.55

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1000:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI15267251
N° MFRGR852206102.55
Prix13,568.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR852206102.55

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction à double réduction, 1000:1 rapport, 5.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 3.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI15267251
N° MFRGR852206102.55
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
Prix13,568.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4380 po, 87.30 mm
  • Taille du boîtier
    852
  • Distance centrale
    5.2500 po
  • Hauteur du boîtier
    15.4300 po, 391.90 mm
  • Longueur du boîtier
    13.0000 po, 330.20 mm
  • Largeur du boîtier
    11.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    13.0000 po, 330.20 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    852
  • Débit maximal tr/min
    2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    24072 po/lb;2719.8 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    1000:1
  • Taille de sortie
    3.4375 po
  • Ratio
    1000:1
  • Diamètre de l’arbre
    3.4380 po, 87.30 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    27.0000 po;685.80 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    37.0000 po;939.80 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    41.0000 po;1041.40 mm
  • Poids
    292 lb, 132.4 kg
  • Largeur
    11.0000 po, 279.40 mm

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    0.687 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.687 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-DHMQ852-1000-H16-56-55
  • Puissance d’entrée maximale
    0.687 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.687 hp;0.512 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double réduction
  • Matériau du joint
    Viton
  • Type de scellement
    Joint à lèvres double
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    24072 po-lb;2719.8 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR852206102.55