Motion
GR8600583.47

GROVE GEAR
GR8600583.47

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180
N° D’ARTICLE MI15267255
N° MFRGR8600583.47
Prix19,876.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GR8600583.47

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 1.5000 po de taille d’entrée, sortie creuse, 2.9375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 180
N° D’ARTICLE MI15267255
N° MFRGR8600583.47
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
Prix19,876.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.9380 po, 74.62 mm
  • Taille du boîtier
    860
  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Longueur du boîtier
    14.5000 po, 368.30 mm
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po, 6.35 x 3.17 mm
  • Longueur
    16.5000 po, 419.10 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    860
  • Débit maximal tr/min
    21 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7264 po/lb;820.721 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    2.9375 po
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.9380 po, 74.62 mm
  • Longueur de l’arbre
    4.2560 po;108.10 mm
  • Poids
    331 lb, 150.139 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    3.702 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3.702 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-HMQ860-80-H1-180-47
  • Puissance d’entrée maximale
    3.702 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de sortie
    Sobre
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Couple nominal (po-lb)
    7264 po-lb;820.721 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GR8600583.47 GR-HMQ860-80-H1-180-47