Motion
GRF26002260.23

GROVE GEAR
GRF26002260.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI15267260
N° MFRGRF26002260.23
Prix3,807.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRF26002260.23

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie creuse, image 140TC
N° D’ARTICLE MI15267260
N° MFRGRF26002260.23
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
Prix3,807.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Taille du boîtier
    826
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Hauteur du boîtier
    7.3800 po
  • Longueur du boîtier
    7.3800 po, 187.45 mm
  • Largeur du boîtier
    6.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    826
  • Débit maximal tr/min
    43 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1854 po/lb;209.474 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.4380 po, 36.52 mm
  • Poids
    59 lb, 26.762 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    1.695 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.695 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GR-FHMQ826-40-HL-140-23
  • Puissance d’entrée maximale
    1.695 hp
  • Type de montage
    Bride
  • Sortie
    1.287 hp;0.96 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Sobre
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    C-Face Quill
  • Trousse de bras de couple
    Facultatif
  • Couple nominal (po-lb)
    1854 po-lb;209.474 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRF26002260.23 GR-FHMQ826-40-HL-140-23