Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille du boîtier826
- Distance centrale2.6200 po
- Hauteur du boîtier8.5000 po
- Largeur du boîtier6.5000 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Taille du réducteur du fabricant826
- Débit maximal tr/min5 tr/min
- Couple de sortie maximal2835 po/lb;320.3 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal300:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1625 lb
- Ratio300:1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Longueur de l’arbre1.7500 po;44.45 mm
- Poids73 lb, 33.11 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.436 hp
- Puissance nominale en service normal0.436 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGRL-DMQ826-300-R4-56
- Puissance d’entrée maximale0.436 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.261 hp;0.195 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7228.38 N, 1625 lb
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)2835 po-lb;320.3 Nm