Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po, 28.57 mm
- Taille du boîtier842
- Distance centrale4.2500 po
- Hauteur du boîtier12.3800 po
- Longueur du boîtier13.2400 po, 336.30 mm
- Largeur du boîtier5.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur13.2400 po, 336.30 mm
- Taille du réducteur du fabricant842
- Débit maximal tr/min43 tr/min
- Couple de sortie maximal6156 po/lb;695.535 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.8750 po
- Charge suspendue3715 lb
- Ratio40:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po, 47.62 mm
- Poids160 lb, 72.575 kg
- Largeur9.7500 po, 247.65 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance5.262 hp
- Puissance nominale en service normal5.262 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ842-40-R-180
- Puissance d’entrée maximale5.262 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie4.274 hp;3.187 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue16525.12 N, 3715 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)6156 po-lb;695.535 Nm