Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3750 po, 34.92 mm
- Taille du boîtier852
- Distance centrale5.2500 po
- Dimensions du boîtier13.5000 po x 10.5000 po x 15.1300 po, 342.90 mm x 266.7 x 384.30 mm
- Hauteur du boîtier15.1300 po, 384.30 mm
- Longueur du boîtier13.5000 po, 342.90 mm
- Largeur du boîtier10.5000 po
- Taille d’entrée1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur13.5000 po, 342.90 mm
- Taille du réducteur du fabricant852
- Débit maximal tr/min116 tr/min
- Couple de sortie maximal8941 po/lb;1010.197 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Charge suspendue3560 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre2.0000 po, 50.80 mm
- Poids267 lb, 121.109 kg
- Largeur10.5000 po, 266.70 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance18.11 hp
- Puissance nominale en service normal18.11 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-TMQ852-15-R-210
- Puissance d’entrée maximale18.11 hp
- Type de montageBase horizontale, verso
- Sortie16.55 hp;12.341 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue15835.64 N, 3560 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)8941 po-lb;1010.197 Nm