Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier520
- Distance centrale1.9700 po
- Hauteur du boîtier5.3300 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.76 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant520
- Débit maximal tr/min125 tr/min
- Couple de sortie maximal595 po/lb;67.226 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal14:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Charge suspendue338 lb
- Ratio14:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.0000 po, 25.40 mm
- Poids9 lb, 4.082 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.494 hp
- Puissance nominale en service normal1.494 hp
- Matériau du boîtierAluminium
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeVisage en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantBMQ520-14-R-56
- Puissance d’entrée maximale1.494 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.18 hp;0.88 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1503.5 N, 338 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- SérieBravo
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)595 po-lb;67.226 Nm