Motion
280-HP1491RM-09
280-HP1491RM-09 280-HP1491RM-09 INDUSTRIE
N° D’ARTICLE MI15268299
N° MFR280-HP1491RM-09
Prix135.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-HP1491RM-09 280-HP1491RM-09 INDUSTRIE
N° D’ARTICLE MI15268299
N° MFR280-HP1491RM-09
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
Prix135.90 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le casque d’escalade industriel de type II, classe E, certifié ANSI offre une protection supérieure contre les chocs lorsque vous travaillez en hauteur ou dans des espaces clos. Comprend une coquille en ABS super légère et une doublure intérieure en mousse EPS intégrée qui fonctionne en conjonction avec la suspension intérieure en HDPE à 4 points hautement réglable pour fournir une protection exceptionnelle contre les dangers d’impact sur le dessus de la tête et les côtés. Le casque Traverse de 10mm à 15mm degrés est doté d’une couche à faible friction qui permet à la tête de se déplacer à l’intérieur du casque (mouvement relatif de 101 à 102 degrés dans toutes les directions), ce qui peut rediriger le mouvement de rotation nocif autrement transféré à la tête.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Gris
  • Construction
    Technologie MIPS/
  • Numéro CUP du fabricant
    616314786020

Aperçu

Description du fabricant
280-HP1491RM-09 280-HP1491RM-09 INDUSTRIE
  • Coquille ultra légère faite de matériau ABS offrant une protection supérieure
  • Le système de protection du cerveau Mips® (système multidirectionnel de protection contre les chocs) pour casques de sécurité industrielle est une couche à faible friction conçue pour réduire le mouvement de rotation transféré à la tête à partir d’impacts inclinés
  • La doublure en mousse EPS aide à absorber les forces des impacts avant, latéraux ou arrière
  • Comprend une mentonnière croisée à 4 points avec boucle à dégagement rapide qui est réglable pour un ajustement sûr
  • Le cliquet de roue robuste et réglable SURE-LOCK assure une suspension adéquate et un ajustement sans effort pour toutes les tailles de tête
  • La suspension intérieure comprend un rembourrage confortable au-dessus de la ligne des sourcils
  • Conforme à la norme ANSI Z89.1-2014 Type II, Classe E
  • Conforme aux clauses 4.2 sur EN12492
  • Compatible avec la gamme complète d’accessoires Traverse