Motion
280-HP841SR-14
STYLE DE CAPUCHON 280-HP841SR-14 280-HP841SR-14
N° D’ARTICLE MI15268301
N° MFR280-HP841SR-14
Prix43.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
STYLE DE CAPUCHON 280-HP841SR-14 280-HP841SR-14
N° D’ARTICLE MI15268301
N° MFR280-HP841SR-14
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
Prix43.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu principalement pour les soudeurs et les applications à chaleur élevée. Shell est fabriquée en ABS/polycarbonate léger offrant une protection exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts. L’enveloppe exempte de gouttière est plus étroite que les autres modèles et permet l’ajout de tous les types de blindages de soudage disponibles sur le marché sans aucune restriction. Comprend des points de fixation pour les mentonnières.
  • Type d’ajustement
    Clé à cliquet
  • Couleur
    Gris foncé
  • Numéro CUP du fabricant
    616314981470

Aperçu

Description du fabricant
STYLE DE CAPUCHON 280-HP841SR-14 280-HP841SR-14
  • Coquille légère faite d’ABS/de polycarbonate stabilisé contre les rayons UV réduisant la fatigue du travailleur
  • Le style en dôme lisse est populaire dans la construction, le soudage et le travail du métal
  • Conforme aux exigences -ANSI/ISEA Z89.1 Type I et CSA Z94.1 Type I
  • Répond aux exigences en matière d’isolation électrique de classe E
  • La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
  • Système de réglage des roues SURE LOCK pour les réglages de la taille d’une seule main
  • La suspension à sangle pivotante permet à l’utilisateur de faire marche arrière pour enfiler le chapeau sans avoir à réinstaller la suspension
  • Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
  • Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité
  • Matériau de coquille classé pour la chaleur élevée <= 264°

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues