Motion
302-0900-OR/S
302-0900-OR/S
N° D’ARTICLE MI15268325
N° MFR302-0900-OR/S
Prix93.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
302-0900-OR/S
N° D’ARTICLE MI15268325
N° MFR302-0900-OR/S
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
Prix93.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Gilet d’arpenteur indéchirable deux tons à 15 poches prêt pour la technologie ANSI Type R Classe 2 avec dos en maille
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314899904
  • Nombre de poches
    15
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • CUP_NON
    616314899904

Aperçu

Description du fabricant
302-0900-OR/S 302-0900-OR/S ANSI TYPE R
  • L’avant indéchirable offre une excellente durabilité et une protection contre les déchirures
  • Dos en maille de polyester respirante
  • Ruban à deux tons de 2 po pour une visibilité optimale
  • Bordure réfléchissante noire sur toute la surface pour une visibilité et une sécurité accrues
  • Fermeture à glissière
  • Languettes de microphone avec coutures renforcées
  • Col rembourré pour plus de confort lorsque la veste est chargée d’outils
  • Œillets au cou pour les porte-outils et les longes
  • 2 poches à rabat sur la partie supérieure de la poitrine, la poche à droite de la poitrine comprend des poches pour stylo avec ajustement pour tenir le rabat vers le haut pour un accès plus facile
  • 2 poches inférieures à rabat avec œillets pour distribuer du ruban de signalisation
  • Poches pour canette d’eau ou de pulvérisation 2 avec languettes élastiques pour sécuriser le contenu
  • 2 poches plus petites supplémentaires
  • 1 poche arrière plus grande avec fermetures à glissière
  • 2 poches intérieures inférieures pour tablette avec fermeture à glissière
  • 1 poche de poitrine intérieure avec languette