Motion
CC-D3-2XL
CC-D3-2XL CC-D3-2XL-SEAMLESS TRICOT HPPE S
N° D’ARTICLE MI15268359
N° MFRCC-D3-2XL
Prix57.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CC-D3-2XL CC-D3-2XL-SEAMLESS TRICOT HPPE S
N° D’ARTICLE MI15268359
N° MFRCC-D3-2XL
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
Prix57.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2XL

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Tricot sans couture renforcé PEHP/acier inoxydable mélangé à un gant de renfort en fibre ATA® - Poids lourd
  • Caractéristiques
    Un mélange de fibres et d’acier à très haute performance pour aider à protéger contre les coupures et les lacérations courantes dans la transformation des aliments
  • Numéro CUP du fabricant
    616314429286

Aperçu

Description du fabricant
CC-D3-2XL CC-D3-2XL-SEAMLESS TRICOT HPPE S
  • Un mélange de fibres et d’acier à très haute performance pour aider à protéger contre les coupures et les lacérations courantes dans la transformation des aliments
  • Renforcements dans les zones de la main présentant le risque le plus élevé de coupures et de coupures avec une barrière supplémentaire de tricot résistant aux coupures
  • Les fibres antimicrobiennes sont sécuritaires pour les aliments et aident à prévenir les odeurs et la croissance bactérienne pour une utilisation plus longue entre les lavages
  • Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Les gants Claw Cover résistent à plusieurs cycles d’usure avec un lavage approprié, en utilisant des températures modérées (jusqu’à 160o F) pour le lavage et le séchage
  • Fabriqué aux États-Unis