Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Détails supplémentairesPorté par les forces de l’ordre, les travailleurs du service de livraison de colis, le transport et les bandes de marche dans les environnements froids.
- CouleurNoir
- Caractéristiques de confortConstruit dans un motif mode avec des fourchettes et des pouces intégrés pour un ajustement sur mesure
- DescriptionGants d’uniforme Storm Trooper avec paume en cuir de vache et coquille en nylon extensible et doublure thermique
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublurePolyester
- Type de produitGants à paume en cuir
Aperçu
Description du fabricant
ST-021-M ST-021-M-STORM TROOPER COWHIDE
- Construit dans un motif mode avec des fourchettes et des pouces intégrés pour un ajustement sur mesure
- La paume en cuir est dotée d’une prise antidérapante pour un meilleur contrôle
- Poignet coupe-vent ajustable avec fermeture Velcro pour empêcher le froid de pénétrer dans le gant