Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXL
- Taille pour femmesXL
Details
- RevêtementPolyuréthane
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurJaune haute visibilité
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot sans couture jaunes Hi-Viz PolyKor® mélangés avec poignée plate enduite de polyuréthane noir sur la paume et les doigts - Calibre 21 - Compatibles avec les écrans tactiles
- CaractéristiquesLa construction sans coutures jaune haute visibilité offre un confort, une visibilité et une respirabilité accrus.
- Motif de prisePlat
- Numéro CUP du fabricant848309017271
Aperçu
- La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
- L’enveloppe 21G mélangée PolyKor® de première qualité est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- La fourche renforcée du pouce offre une durée de vie prolongée et une protection accrue
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature