Motion
250-32-0200
250-32-0200 250-32-0200-SAFETY LUNETTES C
N° D’ARTICLE MI15268417
N° MFR250-32-0200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
250-32-0200 250-32-0200-SAFETY LUNETTES C
N° D’ARTICLE MI15268417
N° MFR250-32-0200
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception tendance sans rebord offrant un confort ultime avec pont antidérapant et embouts.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Lunettes de protection sans monture avec branches transparentes, lentilles transparentes et anti-rayures/lecteur +1.25
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures/antibuée
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314876783
  • Réglage des branches
    Baïonnette

Aperçu

Description du fabricant
250-32-0200 250-32-0200-SAFETY LUNETTES C
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches à baïonnette flexibles contiennent des coussinets en caoutchouc pour un ajustement sûr et antidérapant
  • Le nez ajustable en caoutchouc procure un ajustement confortable
  • Verre transparent
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3