Motion
280-EVOALTV-40
280-EVOALTV-40 280-EVOALTV-40-EVO ALTA S
N° D’ARTICLE MI15268425
N° MFR280-EVOALTV-40
Prix105.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280-EVOALTV-40 280-EVOALTV-40-EVO ALTA S
N° D’ARTICLE MI15268425
N° MFR280-EVOALTV-40
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
Prix105.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428865043

Aperçu

Description du fabricant
280-EVOALTV-40 280-EVOALTV-40-EVO ALTA S
  • Casque de style escalade avec structure de coquille spécialisée et doublure interne en EPP pour augmenter la durabilité et l’absorption des chocs
  • Les réglages précis permettent un ajustement sûr, assurant la stabilité du casque
  • Conçu pour maximiser la compatibilité et l’intégration des accessoires avec les accessoires JSP
  • Mentonnière à quatre points intégrée avec boucle à dégagement rapide réglable pour un ajustement sûr
  • Conçu pour garder l’utilisateur au frais grâce à la suspension en tissu qui permet la circulation de l’air à l’intérieur de la coquille
  • Conforme à la norme ANSI Z89.1-2014 Type II, Classe C
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good