Motion
280-HP241-05
STYLE 280-HP241-05 280-HP241-05-CAP DIFFICILE
N° D’ARTICLE MI15268431
N° MFR280-HP241-05
Prix12.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
STYLE 280-HP241-05 280-HP241-05-CAP DIFFICILE
N° D’ARTICLE MI15268431
N° MFR280-HP241-05
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
Prix12.37 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les produits de protection de tête PIP Dynamic sont développés pour fonctionner dans les conditions de travail les plus exigeantes et fabriqués à l’aide d’un assemblage robotique de pointe pour une précision accrue.
  • Type d’ajustement
    Verrou à goupille
  • Couleur
    Rouge haute visibilité
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    620606000053

Aperçu

Description du fabricant
STYLE 280-HP241-05 280-HP241-05-CAP DIFFICILE
  • La coquille légère en polyéthylène haute densité (PEHD) stabilisé contre les rayons UV réduit la fatigue du travailleur
  • La conception de la coquille comprend une gouttière pour plus de commodité dans des conditions météorologiques défavorables
  • La suspension 4-Point avec sangles en tissu robustes et coussinet de confort de la couronne procure un ajustement confortable et sûr
  • Bandeau absorbant en mousse remplaçable sans frottement pour une absorption maximale de la sueur
  • Réglages précis de la hauteur pour assurer une profondeur adéquate
  • La sangle basse à la nuque offre un maintien sûr, permettant au casque de rester sur votre tête même lorsque les travailleurs regardent vers le bas ou se penchent
  • Les fentes universelles pour accessoires conviennent à une variété de produits de protection des yeux, du visage et de l’ouïe
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1 Type I et CSA Z94.1 Type I
  • Répond aux exigences d’isolation électrique de classe E (20,000 volts)
  • Impression du logo personnalisée disponible sur les quatre côtés du casque de sécurité