Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL
Details
- Détails supplémentairesLes gants Assurance® résistants aux coupures ont été conçus et développés pour les personnes qui travaillent avec des produits chimiques et qui ont besoin d'un certain niveau de protection contre les coupures.
- RevêtementPaume et doigts
- CouleurGris
- DescriptionGants recouverts de nitrile avec doublure mélangée PolyKor® et poignée en microsurface sur la paume et les doigts - 14 po
- CaractéristiquesLe polymère nitrile offre une excellente adhérence dans des conditions humides, huileuses et sèches
- Motif de priseDroit
- Numéro CUP du fabricant616314426544
Aperçu
- Le polymère de nitrile offre une excellente adhérence dans des conditions humides, huileuses et sèches
- Le revêtement en mélange PolyKor® est léger et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements MicroSurface sont infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact.
- Le revêtement MicroSurface offre une excellente résistance à la perméation des liquides.
- Testé selon la norme EN 374-5:2016 pour la protection contre les micro-organismes
- Protection solide contre les perforations et les abrasions
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature