Motion
S13ARCGY/N4-18
S13ARCGY/N4-18 S13ARCGY/N4-18-AR/FR CHANTIER
N° D’ARTICLE MI15268495
N° MFRS13ARCGY/N4-18
Prix17.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
S13ARCGY/N4-18 S13ARCGY/N4-18-AR/FR CHANTIER
N° D’ARTICLE MI15268495
N° MFRS13ARCGY/N4-18
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
Prix17.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    18"
  • Taille pour femmes
    18

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un produit premier sur le marché qui présente des fibres Kevlar® et Nomex® dans une conception de protection anti-arc unique. Ce manchon est doté d’une coquille tricotée à une épaisseur sans coutures et constitue le dernier ajout à une gamme impressionnante de produits de protection des mains et des bras PIP® . Il offre un confort et des avantages de protection supérieurs aux travailleurs qui font face à des dangers mécaniques, de chaleur de contact et d’éclats d’arcs. Les utilisateurs peuvent être rassurés en sachant que ce manchon est le premier à intégrer les avantages de la laine DuPontTM Nomex® Xtreme Arc Cut. Le manchon est idéal pour les applications de l’industrie automobile, de la fabrication, des services publics, du pétrole et du gaz et des véhicules électriques (VE). Conçu pour obtenir une cote d’éclat d’arc NFPA 70E de l’ÉPI 2 (15.2 cal./cm2) contre les dangers d’éclats d’arcs électriques, il offre également des cotes de performance mécanique ANSI/ISEA 105-2016 (niveau de coupe A4) et de chaleur de contact (niveau 2).
  • Couleur
    Gris foncé
  • Description
    Manchon unicouche mélangé en fibre taillée à l’arc AR/FR DuPont™ la collection Kevlar® / Nomex® Xtreme
  • Caractéristiques
    Cote ARC : ATPV 15.2 cal/cm2
  • Numéro CUP du fabricant
    616314899140

Aperçu

Description du fabricant
S13ARCGY/N4-18 S13ARCGY/N4-18-AR/FR CHANTIER
  • Cote ARC : ATPV 15.2 cal/cm2
  • Fait de fibres coupées à l’arc DuPont de la marque Nomex® Xtreme qui offrent une excellente résistance à la chaleur et aux flammes pour protéger le bras contre la chaleur et les brûlures
  • Nomex est intrinsèquement ignifuge, donc la protection ne se dégradera pas au fil du temps ou en raison du blanchiment
  • Excellente résistance à la chaleur et aux flammes pour protéger le bras contre la chaleur et les brûlures
  • Protection contre les arcs électriques dangereux
  • Résistant à l’abrasion et au rétrécissement
  • Les manchons peuvent être lavés, en gardant les manchons exempts de saleté et de débris pour minimiser la contamination sur le chantier et réduire les odeurs bactériennes