Motion
313M6490X-O/M
313M6490X-O/M 313M6490X-O/M-ANSI TYPE R
N° D’ARTICLE MI15268500
N° MFR313M6490X-O/M
Prix115.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
313M6490X-O/M 313M6490X-O/M-ANSI TYPE R
N° D’ARTICLE MI15268500
N° MFR313M6490X-O/M
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
Prix115.02 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Chemise de travail à manches longues avec dos en X ANSI Type R classe 3 et CSA Z96 avec X-Airflow
  • Numéro CUP du fabricant
    616314762826
  • Nombre de poches
    2

Aperçu

Description du fabricant
313M6490X-O/M 313M6490X-O/M-ANSI TYPE R
  • ANSI/ISEA 107 Classe 3
  • CSA Z96
  • Tissu indéchirable léger et extensible qui évacue la sueur de façon permanente
  • Aération Bisley X Airflow s’étendant sur plusieurs zones de stress thermique, y compris les panneaux auto-tissu perforés au laser sur le côté du corps et les aisselles
  • Deux poches à la poitrine avec fermeture à ruban tactile
  • 2" Perforated stretch reflective tape for better movement
  • Col structuré deux pièces
  • Manchettes ajustables à deux boutons
  • Disponible en jaune haute visibilité et orange haute visibilité
  • FPS 50+