Motion
MATA10-BDB-M
MATA10-BDB-M
N° D’ARTICLE MI15268519
N° MFRMATA10-BDB-M
Prix184.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MATA10-BDB-M
N° D’ARTICLE MI15268519
N° MFRMATA10-BDB-M
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
Prix184.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec prise froissée enduite de latex bleu sur la paume et les doigts
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Numéro CUP du fabricant
    616314656637
  • Type de produit
    Combinaisons
  • CUP_NON
    616314656637

Aperçu

Description du fabricant
MATA10-BDB-M MATA10-BDB-M-SMLSS POL TRICOT
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coque mélangée PolyKor® avec Aramid PolyKor® est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures tout en offrant une protection dans les applications résistantes à la chaleur, où des étincelles et de la chaleur sont présentes
  • La paume et le bout des doigts recouverts de latex « froissé » offrent une adhérence supérieure dans des conditions humides/secs et offrent une résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille