Motion
9100-2000E-TN/5X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
9100-2000E-TN/5X

9100-2000E-TN/5X
N° D’ARTICLE MI15268552
N° MFR9100-2000E-TN/5X
Prix95.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
9100-2000E-TN/5X

9100-2000E-TN/5X
N° D’ARTICLE MI15268552
N° MFR9100-2000E-TN/5X
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
Prix95.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électricité, les services publics, la pétrochimie, le pétrole, le gaz, l’exploitation minière et le soudage.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Havane
  • Description
    Combinaison économique certifiée AR/FR double avec fermeture éclair - 9 cal/cm2
  • Caractéristiques
    Cote ARC : ATPV 9 cal/cm2
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314784422
  • Nombre de poches
    6
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314784422

Aperçu

Description du fabricant
9100-2000E-TN/5X 9100-2000E-TN/5X-AR/FR
  • Cote ARC : ATPV 9 cal/cm2
  • 7 oz Coton ignifuge
  • Fermeture à glissière en laiton à 2 voies à l’avant sur ruban aramide
  • Pare-tempête sur la fermeture éclair avant
  • 2 poches de poitrine à rabat avec fermeture à bouton-pression
  • Col chemisier protecteur; taille élastique sur le côté
  • Taille 2 et poches appliquées 2 à l’arrière des hanches
  • Poignets avec fermeture à pression à deux positions
  • Tout le métal est protégé thermiquement de la peau
  • Filetage FR aramide haute ténacité
  • Agrafé à tous les points de stress
  • Retour d’action pour la mobilité
  • Certifié double selon les normes NFPA 70E (ASTM F1506) et NFPA 2112-2023