Spécifications
Details
- Détails supplémentairesIdéal pour l’électricité, les services publics, la pétrochimie, le pétrole, le gaz, l’exploitation minière et le soudage.
- Type de fermetureFermeture éclair
- CouleurHavane
- DescriptionCombinaison économique certifiée AR/FR double avec fermeture éclair - 9 cal/cm2
- CaractéristiquesCote ARC : ATPV 9 cal/cm2
- Type de vêtementCombinaisons
- Numéro CUP du fabricant616314785146
- Nombre de poches6
- Type de produitSalopette bavette
- CUP_NON616314785146
Aperçu
- Cote ARC : ATPV 9 cal/cm2
- 7 oz Coton ignifuge
- Fermeture à glissière en laiton à 2 voies à l’avant sur ruban aramide
- Pare-tempête sur la fermeture éclair avant
- 2 poches de poitrine à rabat avec fermeture à bouton-pression
- Col chemisier protecteur; taille élastique sur le côté
- Taille 2 et poches appliquées 2 à l’arrière des hanches
- Poignets avec fermeture à pression à deux positions
- Tout le métal est protégé thermiquement de la peau
- Filetage FR aramide haute ténacité
- Agrafé à tous les points de stress
- Retour d’action pour la mobilité
- Certifié double selon les normes NFPA 70E (ASTM F1506) et NFPA 2112-2023
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature