Motion
20-S13ATA/PE7-18T

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE7-18T

20-S13ATA/PE7-18T
N° D’ARTICLE MI15268581
N° MFR20-S13ATA/PE7-18T
Prix14.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
20-S13ATA/PE7-18T

20-S13ATA/PE7-18T
N° D’ARTICLE MI15268581
N° MFR20-S13ATA/PE7-18T
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
Prix14.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Description
    Manchon en tricot sans couture ATA Technology HPPE Blend 13G avec trou pour le pouce
  • Caractéristiques
    Technologie ATA exclusive avec mélange de fibres PEHP pour offrir une protection contre les coupures ANSI A7 et un confort exceptionnel
  • Comprend un trou pour le pouce
    Comprend un trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314967931
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314967931

Aperçu

Description du fabricant
20-S13ATA/PE7-18T 20-S13ATA/PE7-18T - AT
  • Technologie ATA exclusive avec mélange de fibres PEHP pour offrir une protection contre les coupures ANSI A7 et un confort exceptionnel
  • Le mélange de fibres résistant aux coupures et de PEHP est plus confortable que les autres mélanges de fibres techniques
  • Le revêtement à code de couleur indique la protection contre les coupures, le bleu marine indique la norme ANSI A7 pour une confirmation visuelle et la sécurité des travailleurs
  • Les fibres antimicrobiennes aident à prévenir la croissance bactérienne et à réduire les odeurs
  • Le poignet en tricot reste en place et se lie moins qu’un poignet élastique
  • Les manchons se lavent facilement à la machine ou peuvent être nettoyés à sec