Motion
M530-PCX1-XXS
M530-PCX1-XXS M530-PCX1-XXS - TRICOT SMLSS
N° D’ARTICLE MI15268605
N° MFRM530-PCX1-XXS
Prix109.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M530-PCX1-XXS M530-PCX1-XXS - TRICOT SMLSS
N° D’ARTICLE MI15268605
N° MFRM530-PCX1-XXS
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
Prix109.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XX S

Détails

  • Application
    • Protection contre les coupures élevées et performance• Applications automobiles• Exploitation des machines• Fabrication de métaux• Moulure de plastique
  • Couverture du revêtement
    Un côté
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA®/Elastane mélangés avec poignée en PVC sur la paume
  • Motif de prise
    Pois
  • Numéro CUP du fabricant
    616314708442

Aperçu

Description du fabricant
M530-PCX1-XXS M530-PCX1-XXS - TRICOT SMLSS
  • La technologie ATA® et le mélange d’élasthanne offrent une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Le motif en PVC améliore l’adhérence et ajoute une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
  • Fabriqué aux États-Unis