Motion
16-473/S
16-473/S 16-473/S - SMLSS TRICOT POLYKOR B
N° D’ARTICLE MI15268611
N° MFR16-473/S
Prix291.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
16-473/S 16-473/S - SMLSS TRICOT POLYKOR B
N° D’ARTICLE MI15268611
N° MFR16-473/S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix291.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans la fabrication de verre.
  • Revêtement
    Silicone
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée plate enduite de silicone sur la paume et les doigts
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Silicone
  • Numéro CUP du fabricant
    616314777745

Aperçu

Description du fabricant
16-473/S 16-473/S - SMLSS TRICOT POLYKOR B
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • L’enveloppe mélangée PolyKor® de première qualité est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • La paume et les doigts recouverts de silicone offrent une prise sûre dans des conditions sèches, une excellente dextérité et une protection contre la chaleur
  • Le silicone n’absorbe pas les liquides et peut être essuyé pour améliorer la prise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • ASTM F1060-08 Niveau 1 Chaleur de contact, testé par un tiers