Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2XL
Détails
- Détails supplémentairesL’un de nos gants 100 % métal avancés, l’USM-1567 est doté de ressorts hélicoïdaux entièrement intégrés et autoréglables au poignet et à l’extrémité du poignet pour un ajustement sûr et confortable qui ne pincera pas. Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement soutiennent la sécurité des travailleurs avec le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible ainsi qu’une protection exceptionnelle contre les coups de poignard et les perforations.
- CouleurArgent
- DescriptionGants en mailles d’acier inoxydable avec fermeture à ressort hélicoïdal - Longueur de l’avant-bras
- CaractéristiquesLes gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire. L’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
- Numéro CUP du fabricant616314844133
Aperçu
- Les gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire; l’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
- Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale et un raccordement à 4 anneaux sur l’ensemble
- 100 % des gants entièrement en métal sont dotés de ressorts hélicoïdaux autoréglables au poignet et à l’extrémité du poignet pour un ajustement sûr et confortable
- Entièrement enfermée dans du filet, la fermeture à ressort hélicoïdal ne pincera pas la peau et ne tirera pas les poils du bras, offrant à la fois confort et durabilité
- La manchette de 7.5 po prolonge la protection jusqu’à l’avant-bras
- Conforme à la norme 21 CFR; approuvé pour le contact direct avec les aliments
- Ambidextre; réversible pour travailler sur la main gauche ou droite
- Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature