Motion
J100SP-4CM-TH-M
J100SP-4CM-TH-M
N° D’ARTICLE MI15268666
N° MFRJ100SP-4CM-TH-M
Prix489.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
J100SP-4CM-TH-M
N° D’ARTICLE MI15268666
N° MFRJ100SP-4CM-TH-M
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
Prix489.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Obtenez une protection de haut niveau contre les coupures et le confort facile d’une veste à fermeture éclair complète avec les vestes Kut Gard® ATA® Prevent Wear™ PIP®. Fabriquée à partir de fibres extrêmement solides et de haute performance, la veste J100SP-4CM offre une résistance importante aux coupures et à l’abrasion dans les zones à haut risque. Les artères vitales dans le cou bénéficient d’une protection ANSI A7 pour les risques de coupures élevées grâce au collet confortable de 4 po. Sur l’abdomen, le tricot renforcé est classé ANSI A6. Les avant-bras ont obtenu la cote ANSI A5, tandis que le haut de la poitrine, les biceps et le panneau arrière offrent une résistance aux coupures ANSI A4 . La veste est intentionnellement longue pour offrir une protection à l’aine. Et c’est confortable. Le tissu s’étire et respire. Le col confortable a un effet rafraîchissant sur la peau. De plus, il est facile à laver à l’eau froide; sécher par culbutage à basse température. Fabriqués aux États-Unis.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Gris foncé
  • Description
    Manteau résistant aux coupures ATA® mélangé avec dos en maille et trous pour les pouces
  • Type de vêtement
    Vestes
  • Numéro CUP du fabricant
    616314408717
  • CUP_NON
    616314408717

Aperçu

Description du fabricant
J100SP-4CM-TH-M J100SP-4CM-TH-M - ATA BL
  • Le mélange de la technologie ATA® offre une excellente protection contre les coupures et un confort exceptionnel
  • ANSI Cut A7 (cou), ANSI Cut A6 (abdomen), ANSI Cut A5 (avant-bras) et ANSI Cut A4 (poitrine, poitrine et dos)
  • Fermeture à glissière pleine longueur pour l’enfiler et l’enlever facilement
  • Le col confortable de 4 po a un effet rafraîchissant sur la peau
  • Les poignets serrés empêchent les manches de remonter
  • Fil traité antimicrobien pour aider à décourager la croissance bactérienne
  • La couleur foncée dissimule la saleté
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Laver à la machine à l’eau froide, sécher à basse température