Motion
USM-1367-L
USM-1367-L USM-1367-L - ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI15268698
N° MFRUSM-1367-L
Prix297.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
USM-1367-L USM-1367-L - ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI15268698
N° MFRUSM-1367-L
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
Prix297.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’un de nos gants 100 % entièrement en métal avancés, l’USM-1367 est doté de ressorts hélicoïdaux entièrement intégrés et autoréglables au poignet et à l’extrémité du poignet pour un ajustement sûr et confortable qui ne pincera pas. Les anneaux en acier inoxydable soudés individuellement soutiennent la sécurité des travailleurs avec le plus haut niveau de résistance aux coupures disponible ainsi qu’une protection exceptionnelle contre les coups de poignard et les perforations.
  • Couleur
    Argent
  • Description
    Gants en mailles d’acier inoxydable avec fermeture à ressort hélicoïdal – mi-longueur
  • Caractéristiques
    Les gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire. L’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
  • Numéro CUP du fabricant
    616314844010

Aperçu

Description du fabricant
USM-1367-L USM-1367-L - ACIER INOXYDABLE
  • Les gants entièrement métalliques sont souvent choisis à des fins d’assainissement et de salubrité alimentaire; l’acier est non corrosif et ne abritera pas de bactéries
  • 100% all metal glove features self-adjusting coil springs at the wrist and end of cuff for a secure, comfortable fit
  • Entièrement enfermée dans du filet, la fermeture à ressort hélicoïdal ne pincera pas la peau et ne tirera pas les poils du bras, offrant à la fois confort et durabilité
  • Les caractéristiques de qualité comprennent de l’acier inoxydable 316L de qualité chirurgicale et un raccordement à 4 anneaux sur l’ensemble
  • Convient aux conditions humides; facile à nettoyer et très hygiénique
  • Conforme à la norme 21 CFR; approuvé pour le contact direct avec les aliments