Motion
CHM-88WH-M
CHM-88WH-M CHM-88WH-M - DISCTEK 5.0 ISO
N° D’ARTICLE MI15268717
N° MFRCHM-88WH-M
Prix34.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHM-88WH-M CHM-88WH-M - DISCTEK 5.0 ISO
N° D’ARTICLE MI15268717
N° MFRCHM-88WH-M
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
Prix34.42 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cale réutilisable 96 % polyester, 2 % carbone. Idéal pour une utilisation dans les salles blanches et les applications d’inspection.
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Hotte pour salle blanche Disctek 5.0 ISO 6 (Classe 1,000) - Face ouverte
  • Caractéristiques
    Tissu Disctek 5.0 - 98 % polyester, 2 % carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    616314579271

Aperçu

Description du fabricant
CHM-88WH-M CHM-88WH-M - DISCTEK 5.0 ISO
  • Tissu Disctek 5.0 - 98 % polyester, 2 % carbone
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Col militaire pour un look épuré
  • Plastic zipper at front opening, plastic snaps at collar and snap 2" below bottom of zipper
  • Boutons-pression aux ourlets des manches
  • Boutons-pression au niveau des aisselles et au milieu des coutures avant et arrière des manches
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 6 (classe 1,000) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés