Motion
13-2211
13-2211 13-2211 - TRICOT SMLSS HPPE / STAI
N° D’ARTICLE MI15268727
N° MFR13-2211
Prix16.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
13-2211 13-2211 - TRICOT SMLSS HPPE / STAI
N° D’ARTICLE MI15268727
N° MFR13-2211
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
Prix16.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XS

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture PEHP/mélangés d’acier inoxydable - Poids léger
  • Caractéristiques
    Un mélange de fibres et d’acier à très haute performance pour aider à protéger contre les coupures et les lacérations courantes dans la transformation des aliments
  • Numéro CUP du fabricant
    616314635663

Aperçu

Description du fabricant
13-2211 13-2211 - TRICOT SMLSS HPPE / STAI
  • Un mélange de fibres et d’acier à très haute performance pour aider à protéger contre les coupures et les lacérations courantes dans la transformation des aliments
  • Les fibres antimicrobiennes sont sécuritaires pour les aliments et aident à prévenir les odeurs et la croissance bactérienne pour une utilisation plus longue entre les lavages
  • Conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2800 et approuvé pour le contact direct avec les aliments
  • Les gants Claw Cover résistent à plusieurs cycles d’usure avec un lavage approprié, en utilisant des températures modérées (jusqu’à 160o F) pour le lavage et le séchage
  • Fabriqué aux États-Unis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon