Motion
385-FRSJ-2932
385-FRSJ-2932 385-FRSJ-2932 - RA/FR DOUBLE
N° D’ARTICLE MI15268777
N° MFR385-FRSJ-2932
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
385-FRSJ-2932 385-FRSJ-2932 - RA/FR DOUBLE
N° D’ARTICLE MI15268777
N° MFR385-FRSJ-2932
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Jean extensible double certifié AR/FR – 13.1 cal/cm2
  • Numéro CUP du fabricant
    616314796876
  • Nombre de poches
    5

Aperçu

Description du fabricant
385-FRSJ-2932 385-FRSJ-2932 - RA/FR DOUBLE
  • Cote ARC : ATPV 13.1 cal/cm2
  • Denim 10.5oz ignifuge / 2 % élasthanne
  • Spandex ajouté pour une mobilité et un confort accrus
  • Surpiqûre contrastante avec fil ignifuge haute ténacité Aramid
  • Tout le métal est protégé thermiquement de la peau
  • Agrafé à tous les points de stress
  • One-way heavy duty #5 brass zipper on aramid tape
  • 2 poches courbées à la taille, 1 poche à monnaie sur le côté droit et 2 poches appliquées à l’arrière des hanches
  • Un ensemble de boutons de jeans en cuivre à l'avant de la taille
  • Certifié double selon les normes NFPA 70E (ASTM F1506) et NFPA 2112-2023