Motion
199-3-SHORT/GRAND

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
199-3-SHORT/LARGE

199-3-SHORT/GRAND
N° D’ARTICLE MI15269046
N° MFR199-3-SHORT/LARGE
Prix1,492.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
199-3-SHORT/LARGE

199-3-SHORT/GRAND
N° D’ARTICLE MI15269046
N° MFR199-3-SHORT/LARGE
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
Prix1,492.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Manchon isolant en caoutchouc de classe 3 , longueur courte
  • Caractéristiques
    La construction en caoutchouc naturel offre d’excellentes propriétés diélectriques combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    616314352096
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314352096

Aperçu

Description du fabricant
199-3-SHORT/GRAND 199-3-SHORT/GRAND - CL
  • La construction en caoutchouc naturel offre d’excellentes propriétés diélectriques combinées à la flexibilité, la résistance et la durabilité
  • Latex naturel de la plus haute qualité sans solvant ni additif
  • La construction trempée offre un confort et une flexibilité supérieurs
  • Conception ergonomique avec forme courbée pour aider à réduire la fatigue
  • Les sangles et les boutons aident à maintenir la manche en place
  • L’étiquette enduite de couleur indique facilement la conformité aux normes réglementaires
  • Fabrication écologique utilisant un procédé de trempage aqueux
  • Conforme aux normes ASTM 496 et 1051
  • Longueur courte spécialisée