Motion
CBP93-88WH-S
CBP93-88WH-S CBP93-88WH-S - DISCTEK 5.0
N° D’ARTICLE MI15269093
N° MFRCBP93-88WH-S
Prix143.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CBP93-88WH-S CBP93-88WH-S - DISCTEK 5.0
N° D’ARTICLE MI15269093
N° MFRCBP93-88WH-S
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
Prix143.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles disponibles : G/M/M-G/P/TG/TP
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Botte réutilisable Disctek 5.0 ISO 6 (Classe 1000)
  • Numéro CUP du fabricant
    616314510236

Aperçu

Description du fabricant
CBP93-88WH-S CBP93-88WH-S - DISCTEK 5.0
  • Tissu Disctek 5.0 - 98 % polyester, 2 % carbone
  • Sangle sur la pointe avec boutons-pression
  • Sangle autour de la cheville avec fermeture à boucle latérale
  • Fermeture supérieure en toile et élastique de 2,5 cm avec boutons-pression
  • 1 ½ renfort en sergé
  • Semelle 939
  • Laver avant de porter dans une salle blanche ISO
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 6 (classe 1,000) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés