Motion
251-ADA310-08C
251-ADA310-08C 251-ADA310-08C - M3 FORES
N° D’ARTICLE MI15269134
N° MFR251-ADA310-08C
Prix91.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
251-ADA310-08C 251-ADA310-08C - M3 FORES
N° D’ARTICLE MI15269134
N° MFR251-ADA310-08C
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
Prix91.10 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428627474
  • Matériel
    Maille métallique en acier

Aperçu

Description du fabricant
251-ADA310-08C 251-ADA310-08C - M3 FORES
  • La visière en treillis métallique robuste offre une protection contre les débris et les particules en suspension dans l’air tout en assurant la circulation de l’air dans des conditions humides
  • Compatible avec les casques de sécurité et casques de sécurité JSP® EVO® VISTA™
  • Transmission de la lumière visible - 80 %
  • Charnières autolubrifiantes maintenant la visière bien en place
  • Cadre surmoulé en ABS avec matériau de visière en acier inoxydable gravé