Motion
CHM-65WH-M
CHM-65WH-M CHM-65WH-M - C3 ISO 4 (CLS 10
N° D’ARTICLE MI15269148
N° MFRCHM-65WH-M
Price$41.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHM-65WH-M CHM-65WH-M - C3 ISO 4 (CLS 10
N° D’ARTICLE MI15269148
N° MFRCHM-65WH-M
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
Price$41.06/each

Spécifications

Details

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les environnements contrôlés, la fabrication industrielle, l’électronique et l’aérospatiale, l’emballage alimentaire, la culture, les laboratoires universitaires et les établissements médicaux et dentaires.
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Blanc
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Description
    C3 ISO 4 (Classe 10) Hotte pour salle blanche - Face ouverte
  • Caractéristiques
    Tissu C3 - 99 % polyester/1 % carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    616314578892

Aperçu

Description du fabricant
CHM-65WH-M CHM-65WH-M - C3 ISO 4 (CLS 10
  • Tissu C3 - 99 % polyester/1 % carbone
  • Visage ouvert avec fermeture à bouton-pression sous le menton
  • Deux boutons-pression verticaux de chaque côté de la tempe
  • Boutons-pression verticaux et horizontaux à l’arrière
  • Ourlet roulé
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 (classe 10) et autres environnements contrôlés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté